{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Modelo | forma recta | |
| Cantidad de herramientas | 8 | |
| Ancho de llave, Para tornillos dobles cuadrados externos | 6 mm; 7 mm; 21 mm; 22 mm | |
| Particularidad, Para tornillos dobles cuadrados externos | Con función de retención de tornillos | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Juego | sí | |
| Salida de velocidad | Para tornillos dobles cuadrados externos |
| Número de artículo | 630/8 | |
| EAN / GTIN | 4000896026654 | |
| Número del fabricante | 630/8 | |
| Número L | L60140 394 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22