• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

SDS-plus pointed chisel ″professional premium″ 250 mm

Nr art.: 629178000
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
Oznaczenie producenta professional premium
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt obucha zaostrzony
Wykonanie obucha hartowana
Długość całkowita 250 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629178000
EAN / GTIN 4007430314536
Numer producenta 629178000
Numer L L01750 1677
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Self-sharpening cutting edges for highest breaking performance
  • Maximum removal thanks to efficient impact transmission and additional cutting edges
  • The innovative head shape reliably prevents wedging
  • Special hardened steel and special surface handling ensure longest tool life and productive operation.
  • For hard materials, for general chiselling and demolition work of masonry, concrete and loose stones (focused breaking action)

Cecha szcz.:

  • Total length: 250 mm
  • Chisel shape: pointed chisel
  • Sales unit: 1