• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Špičatý sekáč SDS-plus ″professional premium″ 250 mm

Artiklové číslo: 629178000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce professional premium
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar nárázové hlavy ostrý
Provedení rázové hlavy kalená
Celková délka 250 mm
Materiál speciální nástrojová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629178000
EAN / GTIN 4007430314536
Číslo výrobce 629178000
L-číslo L01750 1677
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Samoostřící břity pro maximální bourací výkon
  • Maximální úběr díky účinnějšímu přenosu úderu a přídavným břitům
  • Inovativní tvar hlavy spolehlivě zabraňuje zaklínění
  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují maximální životnost a produktivní práci
  • Pro tvrdé materiály, pro všeobecné sekání a rozbíjení zdiva, betonu a sypkých hornin, (cílený rozrušovací účinek).

Charakteristika:

  • Celková délka: 250 mm
  • Tvar sekáče: špičatý sekáč
  • prodejní jednotka: 1