Dressing stick 100 x 20 x 20 mm, K 36, SiC, DGs

Nr art.: 629099000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Obciągacz
Materiał ścierny Karborund czarny (SiC)
Uziarnienie 36
Długość 100 mm
Szerokość 20 mm
Wysokość 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629099000
EAN / GTIN 4007430202123
Numer producenta 629099000
Numer L L01750 482
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Dressing stick made of silicone carbide. For dressing grinding wheels; blunt grinding abrasives are removed.