Obtahovací kámen 100x20x20 mm, K 36, SiC,Ds

Artiklové číslo: 629099000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Zarovnávací kámen
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
Zrnitost 36
Délka 100 mm
Šířka 20 mm
Výška 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629099000
EAN / GTIN 4007430202123
Číslo výrobce 629099000
L-číslo L01750 482
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Obtahovací kámen z karbidu křemíku. K obtahování brusných kotoučů; odstraňují se otupená brusná zrna.