3 Sanding belts 50 x 1020 mm, P 240, DGs

Nr art.: 629068000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 3 szt.
Szerokość materiału ściernego 50 mm
Długość materiału ściernego 1 020 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Min. zalecana prędkość obwodowa 25 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 35 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 240 siateczka
Do materiału aluminium; Brązy; Żeliwo; Mosiądz; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629068000
EAN / GTIN 4007430202239
Numer producenta 629068000
Numer L L01750 832
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • High-quality sanding paper (aluminium oxide) with dense distribution, high removal of material and long durability. Universal use: For grinding and deburring metals, non-alloyed and low-alloyed steels, cast iron, aluminium alloys, brass, bronze, hard metal coatings, rubber, plastics etc.
  • Recommended circumferential speed: 25-35 m/s

Cecha szcz.:

  • Dimensions 50 x 1020 mm
  • Grain: P 240
  • Sales unit: 3