{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 3 pc. | |
| Largeur abrasif | 50 mm | |
| Longueur abrasif | 1 020 mm | |
| Machine motrice | machines à bandes | |
| Degré de finesse | type très fin | |
| Vitesse de rotation recommandée min. | 25 m/s | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 35 m/s | |
| Support | Tissu | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Bandes abrasives | |
| abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 240 mesh | |
| Pour matériau | aluminium; bronze; fonte; laiton; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Norme | ISO 6344 |
| Référence article | 629068000 | |
| EAN / GTIN | 4007430202239 | |
| Réf. fabricant | 629068000 | |
| Article hors catalogue | L01750 832 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |