{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wysokość min. | 920 | |
| Wysokość maks. | 990 | |
| Kolor | Zielony; srebrna | |
| Rodzaj produktu | Stojaki | |
| Szerokość | 1 270 mm | |
| Wysokość | 920 mm | |
| Wykonanie konstrukcji | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 250 kg | |
| Masa | 23 kg | |
| Regulacja wysokości | Mechanicznie |
| Numer artykułu | 629005000 | |
| EAN / GTIN | 4007430302236 | |
| Numer producenta | 629005000 | |
| Numer L | L01750 192 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |