Bund til skæresav KSU 251

Art.-nr.: 629005000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Højde, min. 920
Højde maks. 990
Farve grøn; sølvfarvet
Produkttype understel
Bredde 1.270 mm
Højde 920 mm
Version, konstruktion stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 250 kg
Vægt 23 kg
Højdejustering mekanisk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 629005000
EAN/GTIN 4007430302236
Producentnummer 629005000
L-nummer L01750 192
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let og robust tværgående savfod med trolleyfunktion til mobil brug også med saven monteret
  • Snapt klar til brug takket være låsbare klapben og indstillingsmulighed for sikker standplads
  • Udtrækkelige emneunderstøtter med hjul og klapstop til nøjagtige serieskæringer
  • Inklusive maskinstøtte (kan monteres uden værktøj) også egnet til alle gængse tværgående save fra kendte producenter
  • Gennemsnitlængde: 127 cm - 250 cm
  • Højde på arbejdsstykkerne: 92 cm - 99 cm
  • Max. Vægtbelastning i midtersektionen: 250 kg
  • Vægt: 23 kg