{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 100 szt. | |
| Seria | MARTOR 629 | |
| Oznaczenie producenta | GRAFIKKLINGE 629; GRAFIKKLINGE NR. 629 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Grot | |
| Materiał | stal | |
| Grubość ostrza | 0,5 mm | |
| Szerokość ostrza | 5,7 mm | |
| Długość grotu | 34,4 mm | |
| Fasety ostrza | 2-krotny | |
| Rodzaj ostrza | Ostrze graficzne | |
| Liczba ostrzy | 100 | |
| Szlif | Szlif specjalny |
| Numer artykułu | 629.65 | |
| EAN / GTIN | 4002632917097 | |
| Numer producenta | 629.65 | |
| Numer L | L60170 356 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |