• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tool safety belt: Quick Connect DS, up to 5kg

Nr art.: 628970000
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
Kolor Zielony; czarny
Rodzaj połączenia Hook2Hook
Typ blokady Hook2Hook
Liczba 2 szt.
Właściwości Otwarcie w obu kierunkach
Materiał stal
Rodzaj produktu Zabezpieczenie narzędzia
Z karabińczykiem tak
Maks. obciążalność 5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628970000
EAN / GTIN 4061792200845
Numer producenta 628970000
Numer L L01760 22
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Robust securing strap with battery pack securing loop to avoid or dampen impacts when the secured tool falls
  • Quick connect: Ready for use in a matter of seconds thanks to carabiner with safe twist-lock system on both ends
  • High degree of free movement without twisting or jamming thanks to integrated swivel joint
  • Clear marking of the maximum securing weight
  • Certified in accordance with international safety standard ANSI/ISEA 121-2018
  • More products for securing against falls can be found in the Metabo accessory programme for occupational safety

Cecha szcz.:

  • Max. Safety weight: 5 kg