Trak za pritrditev orodja Quick-Connect DS do 5 kg

Št. art.: 628970000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628970000
EAN/GTIN 4061792200845
Številka proizvajalca 628970000
L-število L01760 22

Opis

Opis:

  • Robusten varnostni pas z varnostno zanko za baterijo, ki preprečuje ali blaži udarce ob padcu pritrjenega orodja
  • Rahlo priključite: Večja svoboda gibanja brez zvijanja ali zatikanja zaradi integriranega vrtljivega koluta
  • Jasno označena največja varnostna teža
  • Certificirano po mednarodnem varnostnem standardu ANSI/ISEA 121-2018
  • Drugi izdelki za zaščito pred padci so na voljo v Metabovi ponudbi pripomočkov za varnost pri delu.

Lastnosti:

  • Maks. Varnostna teža: 5 kg