{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Diametrul lamei | 3,9 mm | |
| Lungimea totală L | 162 mm | |
| Material | oţel superior | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Denumirea producătorului | 758NI | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Înălțime lamă a | 5 mm | |
| Tip produs | Chei cu pini | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu două găuri (Spanner/Snake-Eye) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 628620 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772050528 | |
| Număr producător | 50526 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |