• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Set: 1xDiamond cutting disc 230x22.23mm, ″UP″ + 1x quick adjusting nut M14

Nr art.: 628583000
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
Zawartość 2 szt.
Szerokość okładziny 2,6 mm
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 230 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Spoiwo metal
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Do materiału Beton; Kamień; Cegła
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628583000
EAN / GTIN 4061792175235
Numer producenta 628583000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Powerful diamond cutting disc with segmented edge for aggressive, fast cutting of hard materials with high cutting performance and very good tool life
  • Particularly suited for general construction/building materials such as concrete, exposed aggregate concrete, hard and soft sandstones, clay tiles
  • Clean cutting edges and high cutting speed thanks to special short teeth segments
  • Highest safety thanks to laser-welded diamond segments. Segment height 9.10 mm.
  • Order no. 628563000 and 628564000 with reducing bush for machines with holder 20 mm or 25.4 mm

Cecha szcz.:

  • Bruttogewicht: 0.821 kg
  • Diameter x bore: 230 x 22.23 mm
  • Maximum speed: 6600 rpm
  • Number of segments: 30
  • Segment dimensions: 20 x 2.6 x 9 mm