Komplet: 1xDia-TS 230 mm, UP+1x hitro vpenjalna matica

Št. art.: 628583000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vsebina 2 kos
Širina brusne obloge 2,6 mm
Opis oblike oblika plošče
Premer 230 mm
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine 22,23 mm
Največja hitrost 6.600 min-1
Vezivo kovina
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Brusno sredstvo diamant (D)
Primerno za material beton; kamen; opeka
Skupina surovin mineralni gradbeni materiali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628583000
EAN/GTIN 4061792175235
Številka proizvajalca 628583000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Močan diamantni rezalni kolut s segmentnim robom za agresivno, hitro rezanje trdih materialov z visoko rezalno zmogljivostjo in zelo dobro življenjsko dobo
  • Predvsem primeren za splošne gradbene materiale, kot so beton, beton z izpostavljenim agregatom, trd in mehak peščenjak, glinene opeke
  • Čisti rezalni robovi in visoka hitrost rezanja zaradi posebnih segmentov s kratkimi zobmi
  • Večja stopnja varnosti zaradi lasersko varjenih diamantnih segmentov. Višina segmentov 9-10 mm.
  • Nabavni številki 628563000 in 628564000 z redukcijskim obročem za stroje z 20 mm ali 25,4 mm držalom.

Lastnosti:

  • Bruto teža: 0,821 kg
  • Prmer x izvrtina: 230 x 22,23 mm
  • Maksimalna hitrost: 6600 vrt/min
  • Število segmentov: 20 x 2,6 x 9 mm