Connector 1/4″/ 50 mm

Nr art.: 628544000
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
Długość L 50 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Złącze gwintowane
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628544000
EAN / GTIN 4061792004313
Numer producenta 628544000
Numer L L01750 603
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Connector, 1/4″ hexagon shank / 1/4″ external square

Cecha szcz.:

  • Total length: 50 mm