Spojka 1/4″/ 50 mm

Artiklové číslo: 628544000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka L 50 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Typ připojení Připojovací závit
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628544000
EAN / GTIN 4061792004313
Číslo výrobce 628544000
L-číslo L01750 603
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Spojovací kus 1/4″/ 50 mm

Charakteristika:

  • Celková délka: 50 mm