Saw blade ″power cut wood - professional″, 400x30, Z28 TZ 10° 10°

Nr art.: 628018000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628018000
EAN / GTIN 4007430177384
Numer producenta 628018000
Numer L L01760 100709
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For coarse and semi-fine cuts with continuous feed. Ideal for high feed rate / low power consumption machines
  • Good cutting results for straight cuts in solid wood
  • Partially suitable for construction wood with nails and concrete residue
  • Particularly long tool life thanks to best carbide quality and finely-ground teeth
  • Precise, low-noise and vibration-minimised cuts thanks to lasered expansion slots (and partially laser ornaments) as well as lasered steel blades made from sintered steel
  • Secondary holder for circular saw blades with Ø 216, 250, 254 and over 300 mm

Cecha szcz.:

  • Diameter x cutting width x bore: 400 x 3.5 x 30 mm
  • Suitable for: BKS 400 Plus
  • Material: HW/CT
  • Slating angle: 10°
  • Stem blade thickness: 2.5 mm
  • Packaging: Carton
  • Number of teeth: 28
  • Tooth shape: TZ