• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Lama ″power cut wood - professional″, 400x30, Z28 FZ/FA 10°

Codice art.: 628018000

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 628018000
EAN / GTIN 4007430177384
Codice del produttore 628018000
Numero-L L01760 100709
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
  • Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
  • Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 400 x 3,5 x 30 mm
  • Adatto per: BKS 400 Plus
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 10°
  • Spessore lama: 2,5 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 28
  • Profilo dente: TZ