• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Saw blade ″power cut wood - professional″, 190x30, Z14 WZ 25°

Nr art.: 628005000
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
Numer artykułu 628005000
EAN / GTIN 4007430176165
Numer producenta 628005000
Numer L L01750 1157
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For coarse and semi-fine cuts with continuous feed. Ideal for high feed rate / low power consumption machines
  • Good cutting results for straight cuts in solid wood
  • Partially suitable for construction wood with nails and concrete residue
  • Particularly long tool life thanks to best carbide quality and finely-ground teeth
  • Precise, low-noise and vibration-minimised cuts thanks to lasered expansion slots (and partially laser ornaments) as well as lasered steel blades made from sintered steel

Cecha szcz.:

  • Diameter x cutting width x bore: 190 x 2.2 x 30 mm
  • Suitable for: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Material: HW/CT
  • Slating angle: 25°
  • Stem blade thickness: 1.4 mm
  • Packaging: Carton
  • Number of teeth: 14
  • Tooth shape: Tool