• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 190x30, Z14 WZ 25°

Artiklové číslo: 628005000

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 628005000
EAN / GTIN 4007430176165
Číslo výrobce 628005000
L-číslo L01750 1157
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným čepelím kmene z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 25°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 14
  • Tvar zubu: Nástroj