Clé 6 pans, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene®, Hexagonal: 6mm

Réf.: 627702 6
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
1 947 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Exécution forme droite
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur lame l1 125 mm
Longueur totale L 200 mm
Couleur bleu; orange; argent
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans creux 6 mm
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627702 6
EAN / GTIN 4067263013167
Réf. fabricant 627702 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. Réf. 4 – 10 avec entraînement latéral.