Pump attachment BPV 01

Nr art.: 627621000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 627621000
EAN / GTIN 4007430414069
Numer producenta 627621000
Numer L L01760 60
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Self-priming
  • Suitable for driving units with speed up to 1,800 to 2,600 /min
  • Fitted with its pin in the chuck of the driving unit
  • Water temperature: max. 50° C

Cecha szcz.:

  • Connector for hose: 1/2″
  • Weight: 0.1 kg
  • Maximum head: 4 m.
  • Maximum flow rate: 1500 l/h
  • Maximum suction height: 2 m.