Forstner drill bit 20x90 mm

Nr art.: 627585000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 627585000
EAN / GTIN 4007430064523
Numer producenta 627585000
Numer L L01750 1086
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Forstner drill bit, similar to DIN 7483 G with centring point, 2 main cutters and 2 ring cutters
  • For use in hard and soft wood, veneered wooden boards, etc.
  • Suitable for drilling blind holes.

Cecha szcz.:

  • Diameter: 20 mm
  • Total length: 90 mm
  • Shank Ø: 10 mm
  • Sales unit: 1