Forstnerův vrták 20x90 mm

Artiklové číslo: 627585000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 627585000
EAN / GTIN 4007430064523
Číslo výrobce 627585000
L-číslo L01750 1086
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vrták Forstner, podobný DIN 7483 G se středicím hrotem, 2 hlavními břity a 2 prstencovými břity
  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, dýhovaných dřevěných desek apod.
  • Vhodný pro vrtání slepých otvorů.

Charakteristika:

  • Průměr: 20 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 10 mm
  • Prodejní jednotka: 1