Wkrętaki 6-kątne, proste, z uchwytem, 6 - kątne: 2mm

Nr art.: 627500 2
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
1 798 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 147 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
materiał Stal chrom-wanad
materiał uchwytu tworzywo sztuczne o dużej udarności
powierzchnia chromowane
obrotowa nasadka nie
końcówka sferyczna nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627500 2
EAN / GTIN 4045197951137
Numer producenta 627500 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy. Rdzeń z odpornego na uderzenia tworzywa ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Przechodzący na wskroś grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany w całości (stal ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.