6-briaunis tiesus atsuktuvas su ergonomiška rankena, Šešiabriaunis: 2mm

Prekės Nr.: 627500 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 264 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 147 mm
Geležtės ilgis l1 60 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 2 mm
Su šarnyrine galvute, vidiniams šešiabriauniams varžtams ne
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627500 2
EAN / GTIN 4045197951137
Gamintojo numeris 627500 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena. Šerdis iš smūgiams atsparaus plastiko su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Šešiabriaunė geležtė iš chromo ir vanadžio plieno, grūdinta (plastiškai kieta), paviršius chromuotas.