Wkrętaki 6-kątne, proste, z uchwytem, 6 - kątne: 2mm

Nr art.: 627500 2
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
1 976 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 147 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym nie
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627500 2
EAN / GTIN 4045197951137
Numer producenta 627500 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy. Rdzeń z odpornego na uderzenia tworzywa ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Przechodzący na wskroś grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany w całości (stal ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.