Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym, 6-kątne: 2mm

Nr art.: 627446 2
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 132 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał uchwytu 2K
powierzchnia chromowana
boczny czop lub gniazdo wyjściowe tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627446 2
EAN / GTIN 4013288207753
Numer producenta 05023330001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt poprzeczny z wgłębieniami na palce zapewnia dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z boczną końcówką do wspomagania. Powierzchnia grotów chromowana na matowo. Wielk. 3-10 z funkcją przytrzymywania na ramieniu długim, zapewniającą pewny chwyt śruby na narzędziu.