Chave de parafusos sextavada, com cabo em T, Sextavado: 2mm

N.º do artigo: 627446 2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Saída para parafusos com sextavado interior
Modelo forma reta
Comprimento da lâmina l1 100 mm
Comprimento total L 132 mm
Cor verde; preto; prateado
Propriedades do punho de design ergonómico
Tipo de punho cabo em T
Tamanho da chave, para parafusos com sextavado interior 2 mm
Particularidade, para parafusos com sextavado interior cabeça esférica
Tipo de produto chave de parafusos
Superfície cromado mate
Acionamento punho
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 627446 2
EAN/GTIN 4013288207753
Número do fabricante 05023330001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Cabo em T bicomponente ergonómico com reentrâncias para os dedos e sensação agradável para transferência de alta potência e trabalho sem fadiga. Com transmissão lateral. Superfície da lâmina cromada mate. tam. 3 – 10 Com uma função de fixação na perna longa para segurar o parafuso de forma segura na ferramenta.