Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem Kraftform, sześciokąt: 2mm

Nr art.: 627400 2
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
170 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 169 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 352
Kolor Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 70 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka czerniona; Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627400 2
EAN / GTIN 4013288003751
Numer producenta 05022800001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego o dużej odporności na uderzenia, z miękkimi wkładkami. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej. Końcówka ukształtowana sferycznie , możliwość stosowania pod kątem do 25°.