6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiškos formos rankena 2 mm

Prekės Nr.: 627400 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 352
Šešiabriaunis 2 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 169 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627400 2
EAN / GTIN 4013288003751
Gamintojo numeris 05022800001

Aprašymas

Modelis:

Tiesus šešiabriaunis kotas su rutuline galvute.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matiniai chromuotas, galai juodi.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį