{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 267 mm | |
| Długość grotu l1 | 150 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | 352 | |
| Kolor | Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 117 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 12 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka czerniona; Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; hartowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627400 12 | |
| EAN / GTIN | 4013288003836 | |
| Numer producenta | 05022835001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |