Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto cromado, Hexágono: 10mm

Número de artículo: 627381 10
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
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Con cabeza esférica sí
Material acero especial / aleación especial
Longitud de los lados 230 mm; 28 mm
Superficie cromado/a
Longitud total L 258 mm
Modelo acodadas
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 10 mm
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos 10
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Tipo de producto Llave allen
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627381 10
EAN / GTIN 7610733282944
Número del fabricante PB 2222.L 10

Descripción

Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).
90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.
100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

Material:

Superficie niquelada y cromada.