Socket 3/4″ UD profile 60 mm

Nr art.: 6273560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Średnica zewnętrzna D 20 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 60 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 3124
Długość całkowita L 68,5 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6273560
EAN / GTIN 4010886627358
Numer producenta 6273560
Numer L L60160 2371
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin
  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 20,0 mm
  • Fuse: Pin lock
  • Insert length: 68,5 mm
  • Insert Ø 1: 80,8 mm
  • Insertion depth [mm]: 33,0 mm
  • Insertion Ø 2: 53,0 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: matt chrome-plated
  • Total length [mm]: 68,5 mm
  • Total width [mm]: 80,8 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 60