{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 3/4 inţi | |
| Diametru exterior D | 20 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 60 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; mat cromat | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Lungimea totală L | 68,5 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 6273560 | |
| EAN / GTIN | 4010886627358 | |
| Număr producător | 6273560 | |
| L-Număr | L60160 2371 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |