Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Stal stopowa, Multicolour, z powłoką z tworzywa sztucznego, Hex-Plus, liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 627351 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
168 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Z końcówką sferyczną tak
Liczba elementów 9 szt.
Materiał stal stopowa
Powierzchnia wersja polerowana
Kolor Zielony; Pomarańczowy; Czerwony; Fioletowy
Oznaczenie producenta 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 9
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
z wielkościami 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627351 9
EAN / GTIN 4013288185211
Numer producenta 05022669001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Główny materiał z nierdzewnej stali stopowej, otoczka z tworzywa sztucznego. Oznaczenie wielkości jest łatwo rozpoznawalne dzięki kodowaniu barwnemu, dzięki czemu do ręki szybko trafia właściwe narzędzie. Wersja z chroniącym śruby profilem Hex-Plus, na długim ramieniu sześciokątna końcówka sferyczna.

Zastosowanie:

do metrycznych śrub 6-kątnych.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku kątowym: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Przechowywane w: Uchwyt z tworzywa sztucznego

W dostawie:

Wkrętaki kątowe:
1×1,5 mm
1×2,0 mm
1×2,5mm
1×3,0 mm
1×4,0 mm
1×5,0 mm
1×6,0 mm
1×8,0 mm
1×10,0 mm

W praktycznym uchwycie z tworzywa sztucznego lub w klipsie z dwóch rodzajów materiału, z możliwością otwierania i zamykania dla łatwiejszego wyjmowania wkrętaków i lepszej możliwości przechowywania.