Kuusiokoloavainsarja, taivutettu Ruostumaton teräs, Multicolour-muovipäällyste, Hex-Plus 9

Tuote nro.: 627351 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1
Ruuvinvääntimien lkm. 9
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Avainkoot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627351 9
EAN / GTIN 4013288185211
Valmistajan numero 05022669001

Kuvaus

Malli:

Päämateriaali muovipinnoitettua ruostumatonta jaloterästä. Koot on helppo tunnistaa ja poimia värikoodien avulla. Ruuveja suojaava Hex-Plus-profiili, pitkävartinen kuusiokanta-pallopää.

Käyttö:

Metrisille ulkokuusiokantaruuveille.

Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
säilytys: muoviteline

Toimituksen sisältö:

Taivutettu ruuviavain:
1× 1,5 mm
1× 2,0 mm
1× 2,5 mm
1× 3,0 mm
1× 4,0 mm
1× 5,0 mm
1× 6,0 mm
1× 8,0 mm
1× 10,0 mm

Kätevä muovikotelo, kaksiosainen klipsikiinnitys, auki- ja kiinnitaitettava kansi taivutetun ruuvitaltan käsittelyn ja työkalujen varastoinnin helpottamiseksi.