{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Cu cap sferic | da | |
| Număr de piese | 9 buc. | |
| Material | oţel superior | |
| Suprafaţă | polizat | |
| Culoarea | verde; portocaliu; roşu; violet | |
| Denumirea producătorului | 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 | |
| Execuție | îndoită | |
| Număr de unelte | 9 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Cap sferic | |
| Mărimi cuprinse | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Set | da | |
| Acţionare | Nu există | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 627351 9 | |
| EAN / GTIN | 4013288185211 | |
| Număr producător | 05022669001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |