Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. chromowane, liczba wkrętaków: 8

Nr art.: 627330 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Liczba elementów 8 szt.
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Kolor Srebrna
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 8
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Z wielkościami 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627330 8
EAN / GTIN 7610733085590
Numer producenta PB 212.LH-8

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana, krawędzie nieco sfazowane.

Zawartość:

Po 1 kluczu nr 627150: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego