Hajlított hatszögkulcs készlet krómozott 8

Cikkszám: 627330 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
681 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 8
Profil 6-szög csavarhúzó
Színjelölés nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627330 8
EAN / GTIN 7610733085590
Gyártó száma 212.LH-8

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, enyhén letört élek.

Tartalma:

1-1 db 627150 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek