Set sleutels voor binnenzeskantbouten verchroomd 8

Artikelnummer: 627330 8
op aanvraag
Op voorraad
671 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kleurcodering nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627330 8
EAN/GTIN 7610733085590
Nummer fabrikant 212.LH-8

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, kanten licht afgerond.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627150: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;6; 8
Opgeborgen in: Kunststof houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen