Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, ze stali stopowej, zestaw, sześciokąt: 5mm

Nr art.: 627320 5
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
397 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Materiał stal stopowa
Długość ramion 154 mm; 27 mm
Oznaczenie producenta 3950 PKL
Wersja odsadzone
Długość grotu l1 154 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627320 5
EAN / GTIN 4013288111319
Numer producenta 05022705001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
nierdzewna stal stopowa, hartowana próżniowo, profil Hex-plus , zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.