Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jaloterästä 5 mm

Tuote nro.: 627320 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3950 PKL
Kuusikulma 5 mm
Raaka-aine INOX
Kannan pituus 154×27 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627320 5
EAN / GTIN 4013288111319
Valmistajan numero 05022705001

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää − voidaan kallistaa30 asteen kaltevuuteen saakka.
Ruostumatonta jaloterästä, tyhjiö-jääkarkaistu, Hex-plus-profiili, joka estää ruuvin pään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin