Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem, sześciokąt: 10mm

Nr art.: 627190 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość ramion 234 mm; 49,5 mm
Właściwości uchwytu Radełkowanie
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 10 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Z końcówką sferyczną tak
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627190 10
EAN / GTIN 7610733265374
Numer producenta PB 3212.L 10

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zaleta:

Radełkowanie wg ISO 13444 typ B zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.