{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Długość ramion | 208 mm; 43 mm | |
| Właściwości uchwytu | Radełkowanie | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 8 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Z końcówką sferyczną | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627190 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733265367 | |
| Numer producenta | PB 3212.L 8 |