6hranný úhlový klíč, dlouhý s vroubkováním, 6hran: 10mm

Artiklové číslo: 627190 10
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 234 mm; 49,5 mm
Povrch chromované; niklované
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 10 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627190 10
EAN / GTIN 7610733265374
Číslo výrobce PB 3212.L 10

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Výhoda:

Díky vroubkování podle ISO 13444 typ B se zvyšuje schopnost uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí a tím vzrůstá i bezpečnost.