metaBOX 145 L for SBE / KHE / UHE

Nr art.: 626892000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626892000
EAN / GTIN 4061792189522
Numer producenta 626892000
Numer L L01760 228
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Intelligent transport and storage system for mobile working
  • Extremely robust and break-proof due to the material and design for maximum resilience
  • Optimum protection of machine and accessories against dirt and moisture (IP43)
  • Fast and easy stacking and coupling of the boxes in all system widths
  • One box in the stack can easily be opened without having to decouple it
  • Comfortable front handle for carrying the box near you and extra-wide cover handle (not for 185 XL) to carry several stacked-up boxes
  • Numerous tailor-made inserts (accessories) for individual order inside the box
  • Clever accessories: Roller board for maximum mobility as well as an adapter plate to secure the boxes in the vehicle
  • metaBOX 145 L, suitable for SBE / KHE / UHE
  • Interior dimensions: 479 x 268 x 110 mm

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 496 x 296 x 145 mm
  • Weight: 2 kg
  • Internal dimensions: 479 x 268 x 110 mm
  • Case volume: 14.1 l.
  • Material: ABS
  • Max. Load capacity cover: 125 kg