MetaBOX 145 L pro SBE / KHE / UHE

Artiklové číslo: 626892000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626892000
EAN / GTIN 4061792189522
Číslo výrobce 626892000
L-číslo L01760 228
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Inteligentní transportní a a skladovací systém pro mobilní práci
  • Extrémně robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci pro maximální nosnost
  • Optimální ochrana strojů a příslušenství před nečistotami a vlhkostí (IP43)
  • Rychlé a snadné stohování a spojování boxů ve všech šířkách systému
  • Box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti rozpojování
  • Pohodlná přední rukojeť pro přenášení v blízkosti těla a extra široká rukojeť víka (ne u 185 XL) pro přenášení více boxů ve stohu
  • Mnoho přesně padnoucích vložek (příslušenství) pro individuální uspořádání uvnitř boxu
  • Příslušenství: Vnitřní rozměry: 479 x 268 x 110 mm.

Charakteristika:

  • Rozměry: 496 x 296 x 145 mm
  • Hmotnost: 2 kg
  • Vnitřní rozměry: 479 x 268 x 110 mm
  • Objem pouzdra: 14,1 l.
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost víko: 125 kg