• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Accessory set SP, 43 pieces

Nr art.: 626719000
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
Numer artykułu 626719000
EAN / GTIN 4061792226401
Numer producenta 626719000
Numer L L01750 842
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Consisting of: S 2 bits
  • L= 25 mm (32 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1,SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, for Torx tamper screws: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
  • L= 70 mm (6 pcs.): PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x1
  • Socket wrench with magnet (3 pcs): 1x8.0 mm, 1x 10.0 mm, 1x 13.0 mm
  • 1 x magnetic quick-change bit holder, 1 x bit holder with guide sleeve (overall length 80 mm)
  • 1 x template, 1 x spatula, 1 x magnetic bit holder, 1 x countersink, 1 x socket wrench adapter
  • High-quality, robust box in special Metabo design